Akku-Sauger-Schlagschrauber-Set

ASS 18-1/4" COMPACT + AMTS 18 L COMPACT Set 2-tlg.
SET AMTS 18 L COMPACT+ASS 18-1/4"COMPACT

Art.-Nr. 0988004760

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Sauger-Schlagschrauber-Set

Art.-Nr. 0988004760

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2-teilig. Bestehend aus dem Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18-L COMPACT und Akku-Schlagschrauber ASS 18 1/4" COMPACT
  • Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT im Karton

  • Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4" COMPACT im Koffer mit 2 x 5 Ah M-CUBE® Akkus und Schnellladegerät FAST

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Akku-Sauger-Schlagschrauber-Set inklusive:

1 x
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE® - 75 Jahre WÜRTH

SAUGR-TRO-AKKU-(AMTS 18L COMPT)-75

MASTER
Beschreibung: Tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung
Menge: 1 x
1 x
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE®

SHLGSHRBR-AKKU-ASS 18-1/4ZO-COMPT-2X5AH

MASTER
Beschreibung: Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3), der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen