Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber Set

Schlagbohrschrauber 18 POWER COMBI/ ABS BASIC Set
BOHRSCHR-SET ABS 18 POWER-COMBI-BASIC

Art.-Nr. 0988002157

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber Set

Art.-Nr. 0988002157

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE® und ABS 18 BASIC M-CUBE® inklusive jeweils 2 Akkus und 1 Ladegerät im Koffer
  • Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE® mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

  • Kompakter und leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE® für leichte bis mittelschwere Bohr- und Schraubanwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Akku-Bohr- und Schlagbohrschrauber Set inklusive:

2 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 2 x
1 x
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®

SHLGBOSHRBR-(ABS 18 POWER COMBI)-KARN

MASTER
Beschreibung: Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 BASIC M-CUBE®

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 BASIC)-KARTON

MASTER
Beschreibung: Kompakter und leistungsstarker 18 Volt Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Bohr- und Schraubanwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC)

MASTER
Beschreibung:
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® - Akku-/Batteriekapazität: 2 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE®

AKKU-18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER
Beschreibung:
Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE® - Akku-/Batteriekapazität: 5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten.
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/4 BASIC)

MASTER
Beschreibung:
Ladegerät - ALG 18/4 BASIC
Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 18V M-CUBE Basic.
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE®

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER
Beschreibung:
Ladegerät - ALG 18/6 FAST
Zum Aufladen des Akkus Li-Ion 18V M-CUBE Basic.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen