Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Weihnachtsgeschenk Paket KFZ 7-teilig

Weihnachts-Set Kfz im Paket 7-tlg
PAKET KFZ

Art.-Nr. 0988000175
EAN 4062856031818

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Weihnachtsgeschenk Paket KFZ 7-teilig inklusive:
1 x
Eiskratzer mit Handschuh

EISKRATZ-MIT-HANDSCHUH-SCHWARZ

Beschreibung: Verhindert das unangenehme Gefühl von kalten und feuchten Händen beim Eiskratzen
Menge: 1 x
1 x
Super Enteiserspray

ENTEISSPR-SUPER-500ML

Beschreibung: Entfernt schnell und effektiv Eis und Raureif
Menge: 1 x
1 x
Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

SHBREINIG-FRSHTZ-PLUS-1000ML

Beschreibung: Mit Gefrierschutz für die Scheibenwaschanlage
Menge: 1 x
1 x
Innenraumreiniger

REINIG-FZG-IN-AKTIV-500ML

Beschreibung: Spezieller Reinigungsschaum mit Antistatikzusatz für den kompletten Fahrzeuginnenraum
Menge: 1 x
1 x
Cockpitpflege

COCKPPFLEG-HANDSPRAYER-500ML

Beschreibung: Kunststoff-Innenraumpflege mit fruchtigem Duft
Menge: 1 x
1 x
Mikroaktiv-Tuch BASIC

MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Beschreibung: Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege
Menge: 1 x
1 x
Parkscheibe mit Eiskratzer

PARKSHB-M.EISKRATZ-M.CHIP-M.PRFLMESS

Beschreibung: Mit Reifenprofilmesser und Einkaufschip auf der Rückseite
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen