Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Azubi-Set Sanitär-Handwerk 13-teilig

Montageset Sanitär 13-Teilig
Azubi-Set Sanitär

Art.-Nr. 0988000157
EAN 4062856017256
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Ausbildungsstart
Statten Sie Ihre Auszubildenden zum Start ins Berufsleben mit den gängigsten Werkzeugen aus, verpackt in der praktischen Werkzeugbox.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Azubi-Set Sanitär-Handwerk 13-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher-Satz 5-teilig

SHRDRH-SORT-PH/SZ-5TLG

ZEBRA
Beschreibung: Mit durchgehender Sechskantklinge/Schlüsselhilfe aus besonders schlagzähem vergütetem Material, 5-teilig
Menge: 1 x
1 x
Figurenschere

BLSHER-FIGUREN-RECHTS-L260MM

ZEBRA
Beschreibung: Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und enge Figurenschnitte
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

ZEBRA
Beschreibung: Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Eck-Rohrzange Schwedische Form S-Maul

ROZANG-ECK-S-1 1/2ZO

Beschreibung:
1-1/2 in
Mit Dreipunktauflage und selbstklemmender Fixierung.
Menge: 1 x
1 x
Steinmeißel 8-kant

HNDMSL-STN-HDS

Menge: 1 x
1 x
Metallbügelsäge

METSAE-BGL

ZEBRA
Beschreibung: Leichte und handliche Metallbügelsäge mit Aluminiumgriff
Menge: 1 x
1 x
Innen- und Außenfräser

ENTGRATWZG-RO-IN/AUSFRAESER-D40MM

Beschreibung: Zum Entgraten von Aluminium-, Kupfer- und Weichstahlrohren
Menge: 1 x
1 x
2K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung:
18 mm
Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2 Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
Hammergewicht: 300 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Werkzeug-Box Polypropylen Premium mit einem herausnehmbaren Werkzeugeinsatz

WZGBOX-KST-510X235X230MM

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen