Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Elektro-Isolierband

Elektro-Isolierband
ISOBA-VDE-GRUEN-15MMX10M

Art.-Nr. 09851092

EAN 4038898824275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektro-Isolierband

Art.-Nr. 09851092

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Isolieren, Reparieren und Kennzeichnen elektrischer Leitungen sowie zur Befestigung von Kabelsätzen etc.

VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5


  • Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften

  • Bis 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit

  • Schwer entflammbar


Sichere und leichte Handhabung


  • Reißfest und alterungsbeständig

  • Hohe Flexibilität und Klebekraft

  • Exzellentes Formanpassungsvermögen

  • Hohe dielektrische Stärke und mechanischer Schutz


Bleibende Materialeigenschaften auch bei wechselnden und niedrigen Temperaturen



Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Leistungsnachweis

VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5



Entspricht:


  • Normung BS3924

  • Europäischen Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS 2)

  • Delegierten Verordnung (EU) 2015/863 der Kommission (RoHS 3)

  • EU-Richtline 200/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und cadmiumfrei)
Hinweis

Band vor direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen.

Anwendungsgebiet

VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5



Entspricht:


  • Normung BS3924

  • Europäischen Richtlinie 2011/65 / EG (RoHS 2)

  • Delegierten Verordnung (EU) 2015/863 der Kommission (RoHS 3)

  • EU-Richtline 200/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und cadmiumfrei)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Isolieren und Bündeln von Kabeln, Drähten, Anschlüssen und Verbindungselementen, Umwickelung von Kabeln, sowie zur Befestigung von Kabelsätzen, Kabelbaum‐Fertigungen, Schutz der Nieder‐ und Mittelhochspannungskabelspleisse, etc. Ideal auch zum Kennzeichnen elektrischer Leitungen und zur Reparatur beschädigter Isolierungen oder von Kabelmänteln.

Anleitung

Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.

Chemische Basis

Acrylat, Weich-PVC-Folie

Farbe

Grün

Breite

15 mm

Länge

10 m

Dicke

0,15 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 90 °C

Elektrische Durchschlagfestigkeit / Bedingung

40 kV/mm / nach IEC 60454‐2

Bruchdehnung / Bedingung

170 / nach IEC 60454‐2

Zugfestigkeit / Bedingung

30 N/cm² / nach IEC 60454‐2

Entflammbar

Selbstverlöschend nach IEC 60454‐2

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Beständigkeit gegen

Abrieb, Feuchtigkeit, Korrosion

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektro-Isolierband Set

ISOBA-EL-SORT-VDE-(FARB-SORTIERT)

Mit allen relevanten Farben für die sichere Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation.
x 10 St.