LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step

LED-Arbeitsleuchte Flashpad-step
LEUCHT-(FLASHPAD-STEP)-9000LUMEN

Art.-Nr. 0981300010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Arbeitsleuchte Flashpad-Step

Art.-Nr. 0981300010
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
Optimale Ausleuchtung von Überkopfarbeitsplätzen. Beide Hände stehen für die Arbeit uneingeschränkt zur Verfügung. Handelsübliche Handleuchten sind nicht mehr erforderlich.
  • Lichtstrom kann den jeweiligen Arbeitsbedingungen optimal angepasst werden (stufenlose Helligkeitsregulierung)

  • Blend- und schattenfreies Arbeitslicht für erhöhte Arbeitssicherheit und ermüdungsfreieres Arbeiten

  • Bruchsichere Abdeckung aus schlagzähem Spezial-Kunststoff bis zu 40 Tonnen befahrbar

  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Kraftstoffen, Reinigern, etc.

  • Extrem flache Bauweise von lediglich 17,5 mm

  • Rutschhemmend

  • Zwei Tragegurte für einfaches Handling

  • Wartungsfrei

  • Made in Austria
Hinweis

Die Kabelschutzbrücke mit Rutschsicherung verhindert ein Beschädigen der Steuerleitung und trägt aktiv zur Arbeitssicherheit bei, da "Stolperfallen" beseitigt werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hebebühnen, Werkstattgruben, technische Prüfstände, Flugzeugwartung, Präsentationsräume, etc.

Lichtstrom

9000 lm

Farbtemperatur

6000 K

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Kabeltyp

H05VV-F3G1,5 mm²

Leitungslänge

5 m

Leistung

70 W

Schutzart IP Leuchte

IP 67

Schutzart IP Steuereinheit

IP 65

Kabeltyp 2

Spezial-TPE 2x0,5 mm²

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 60 °C

Breite x Höhe x Tiefe

954 x 17,5 x 389 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelschutzbrücke Für Flashpad-Step

ZB-KBLBRKE-LEUCHT-(FLASHPAD-STEP)-1000MM

Bewegliche Kabelschutzbrücke für am Boden liegende Kabel. Verhindert Kabelbeschädigungen und beseitigt Stolperfallen.
x 1 St.