Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/J8sRNo9NjOk

LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 1
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 2
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 3
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 4
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 5
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 6
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 7
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 8
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 9
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 10
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 11
LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen - GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN - 12

LED-Großflächenleuchte WGL 2 360° 80000 Lumen

LED-Grossflächenleuchte WGL 2 80000 Lumen
GROFLLEUCHT-LED-360GRD-560W-80000LUMEN

Art.-Nr. 0981180851
EAN 4056807243702
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
Lichtsegmente lassen sich einzeln schalten (360°/180°). Stufenlos dimmbar.
  • LED-Panel mit 8 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen (ca. 140 lm/W)

  • Schnelle Ein-Mann-Montage

  • Geringe Windlast

  • Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht

  • Schlag und bruchfestes Gehäuse (IK 10)

  • Passive, verschleißfreie Kühltechnik (wartungsfrei)

  • Ringschraube für hängende Montage

  • Hochwertige Ölflex® 540 P Netzanschlussleitung

  • Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet, Polyamid 6
Hinweis

Stativ-Adapter nur in Verbindung mit Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021 erforderlich. Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031 verfügt bereits über einen Norm-Zapfen 30 mm (DIN 14640).

Anwendungsgebiet
STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN
Stativ Premium
Stahl verzinkt
Art. 0981 101 1
Kurbelstativ
Stahl verzinkt
Art. 0981 102 1
Stativ luftgedämpft
Edelstahl
Art. 0981 103 1
LED-Großflächenleuchte
WGL 2 360° 80.000 lm
Art. 0981 180 851
Leuchte zu schwer für Stativ Premium.

Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium.
Stativ-Adapter 28 mm/30 mm
im Lieferumfang enthalten.
Kein Stativ-Adapter erforderlich.
Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Innen- und Außenbereich

  • Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.

Ausführung

Schaltbox (1-100%)

Lichtstrom

80000 lm

Lampenlichtstrom

90000 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP Leuchte

IP 67

Schutzart IP Steuereinheit

IP 65

Schlagfestigkeit

IK10

Kabeltyp

Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm²

Leitungslänge

8 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68

Leistung

560 W

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 59 °C

Breite x Höhe x Tiefe

650 x 291 x 650 mm

Energieeffizienzklasse

D

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ für Grossflächenleuchten

KURBSTATV-F.GROFLLEUCHT

Selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel
x 1 St.
Stativ Edelstahl luftgedämpft für Grossflächenleuchten

STATV-F.LEUCHT-EDST-LUFTGEDAEMPFT

Luftgedämpft für sichere und komfortable Bedienung
x 1 St.