LED-Grossflächenleuchte WGL 1 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640
LED-Großflächenleuchte 360 Grad WGL 1
GROFLLEUCHT-LED-360GRD-WGL1
Art.-Nr. 0981180841
EAN 4056807906683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Multifunktional einsetzbar – hängend oder in Kombination mit einem Stativ
- Wechselbolzen für Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben
- Opalisierte Vorsteckscheiben für angenehmes, blendreduziertes Arbeitslicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Panel mit 4 hocheffizienten Xpect2 LED Modulen
- Schneller Auf- und Abbau ohne Abkühlzeit dank passiver Kühlung
- Schnelle Ein-Mann-Montage
- Geringe Windlast
- Geringer Stromverbrauch
- Hochwertige, langlebige Netzanschlussleitung Ölflex® 540P in gelber Signalfarbe
- Made in EU
Lieferumfang
WGL 1 mit 8 m Netzanschlussleitung und Schaltbox sowie Wechselbolzen für Stativ-Adapter (DIN 14640), Stativ-Adapter (DIN 14640), 4 Vorsteckscheiben
| STATIVMONTAGE VON LED-ARBEITSLEUCHTEN/-GROSSFLÄCHENLEUCHTEN | |||||||
| Stativ Premium Stahl verzinkt Art. 0981 101 1 | ![]() | Kurbelstativ Stahl verzinkt Art. 0981 102 1 | ![]() | Stativ luftgedämpft Edelstahl Art. 0981 103 1 | ![]() | ||
| LED-Großflächenleuchte WGL 1 360° 40.000 lm Art. 0981 180 841 | ![]() | Leuchte zu schwer für Stativ Premium. Aufnahme für DIN-Zapfen an der Leuchte ist nicht kompatibel mit Stativ Premium. | Stativ-Adapter 28 mm/30 mm im Lieferumfang enthalten. | ![]() | Kein Stativ-Adapter erforderlich. Das Stativ Edelstahl luftgedämpft besitzt einen DIN-Zapfen 30 mm. | ||
Datenblätter(X)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Für Bau- und Montagestellen, Sport- und Freizeit-Events, Rettungs- und Hilfskräfte, etc.
Montage
- Kurbelstativ Art.-Nr. 09811021
- Stativ Edelstahl luftgedämpft Art.-Nr. 09811031
Ausführung | Schaltbox (1-100%) |
Lichtstrom | 40000 lm |
Lampenlichtstrom | 45000 lm |
Farbtemperatur | 5000 K |
Schutzart IP Leuchte | IP 67 |
Schutzart IP Steuereinheit | IP 65 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Kabeltyp | Ölflex 540 P 3G1,5 mm²/7G0,75 mm² |
Leitungslänge | 8 m |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Stecker | 1 Schutzkontaktstecker, 16 A, IP68 |
Leistung | 280 W |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 59 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 446 x 228 x 446 mm |
Energieeffizienzklasse | D |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!