Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Arbeitsleuchte Powerquad

LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD
LEUCHT-LED-(POWERQUAD-L)-2STECKDOSEN

Art.-Nr. 0981180502
EAN 4056807743967
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
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes

  • Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen!


Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Ausführung

Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)

Lichtstrom

8000 lm

Lampenlichtstrom

10600 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 54

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Leitungslänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Leistung

80 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

424 x 453 x 128 mm

Energieeffizienzklasse

D

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

SHN-F.ARBLEUCHTSTATV

Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten
x 1 St.
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

STATV-(F.ARBLEUCHT-PREMIUM)-O.SHN

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Frontscheibe für LED-Arbeitsleuchte Powerquad

ET-FRONTSCHEIBE-LEUCHT-(POWERQUAD-L)

x 1 St.