LED-Arbeitsleuchte Powerquad

LED-Arbeitsleuchte Powerquad
LEUCHT-LED-(POWERQUAD-M)-2STECKDOSEN

Art.-Nr. 0981180501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Arbeitsleuchte Powerquad

Art.-Nr. 0981180501
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
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (> 130 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel

  • 2 Schutzkontaktsteckdosen der Firma Mennekes

  • Hochwertige Polyurethan BQ-F Leitung in roter Signalfarbe

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Made in Germany
Hinweis

Für erschwerte Bedingungen zugelassen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Ausführung

Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 3 kW)

Lichtstrom

4000 lm

Lampenlichtstrom

5300 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 54

Schlagfestigkeit

IK08

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Leitungslänge

5 m

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schuko-Stecker, 16 A

Leistung

40 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Breite x Höhe x Tiefe

300 x 320 x 125 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ

ZB-SHN-LEUCHT-POWERQUAD-STATIV

Für die Anbringung von maximal 2 Arbeitsleuchten
x 1 St.
Stativ Premium für Arbeitsleuchten

ZB-STATIV-PREMIUM-LEUCHT-O.SCHIENE

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung und integrierter Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Ersatzteile für dieses Produkt:

Frontscheibe

ET-FRONTSCHEIBE-LEUCHT-(POWERQUAD-M)

Für LED-Arbeitsleuchte Powerquad
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
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen