LED-Arbeitsleuchte MINI

LED-Arbeitsleuchte Mini
LEUCHT-LED-MINI-2STECKDOSEN-33W

Art.-Nr. 0981180021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Arbeitsleuchte MINI

Art.-Nr. 0981180021
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
Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten
  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LED's (> 90 lm/W)

  • Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse

  • Kabelaufwicklung am Gehäuse möglich

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • Made in Germany

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Ausführung

Lichtschalter 2 Steckdosen (max. 2 kW) Druckausgleichsventil

Lichtstrom

2800 lm

Lampenlichtstrom

3100 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 54

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Kabeltyp

H07BQ-F3G1,5 mm²

Leitungslänge

2,5 m

Leistung

33 W

Stecker

1 Schuko-Stecker, 16 A

Breite x Höhe x Tiefe

215 x 250 x 155 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Frontscheibe für LED-Arbeitsleuchte

ZB-FRONTSCHEIBE-(LEUCHT-2000LUMEN)

Menge: 1 x