Rauchmelder PX-1C
MELD-RAUCH-HEIM-WEISS-(PX-1C)-FUNK
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
12 Jahre Batterielebensdauer
Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 10 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.
Zuverlässig & sicher
Der PX-1C entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.
Geniale Prüftaste
Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.
Einfache und schnelle Montage
Der PX-1C kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.
„Q” Label
Das neue „Q” ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder die für den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind. Das neue „Q” wird in Verbindung mit den bereits bekannten Prüfzeichen vom Kriwan Testzentrum verwendet.
Schulung Rauchwarnmelder
Wir empfehlen das Seminar „Q-Fachkraft für Rauchwarnmelder”. Nähere Informationen unter
www.wuerth.de/seminare
PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Montage: Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebemontage
Durchmesser | 107 mm |
Höhe | 55 mm |
Farbe | Weiß |
EN-Norm | 14604:2005/AC:2008 |
Akku-/Batterielebensdauer | 10 + 2 Jahre |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 35 °C |
Signalton min. | 85 dB |
Ausführung | Streulichtprinzip |
Überwachungsfläche max. / Bedingung | 60 m² / je nach baulichen Gegebenheiten |
Prüfzeichen | CE |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Schutzart IP | IP 40 |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Lagertemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Lagertemperatur Bedingung | < 70% relative Feuchte |
Reichweite | 400 m |
Reichweite Bedingung | auf freiem Feld |
Anzahl vernetzter Geräte pro Gruppe max. | 15 STK |
Frequenz / Bedingung | 868,3 MHz gemäß R & TTE-Richtlinie |
Frequenz Bedingung | gemäß R & TTE-Richtlinie |
Anzahl Gruppen | Unbegrenzt (automatische Kodierung über eindeutige Seriennummer) |
Gewicht | 160 g |
Werkstoff Gehäuse | ABS |