Rauchmelder PX-1
MELD-RAUCH-HEIM-WEISS-(PX-1)
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
12 Jahre Batterielebensdauer
Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 12 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt.
Zuverlässig & sicher
Der PX-1 entspricht der europaweiten Norm EN 14604 und wird durch namhafte Prüfinstitute wie TÜV/Kriwan zertifiziert.
Geniale Prüftaste
Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel.
Einfache und schnelle Montage
Der PX-1 kann dank Magnet-Gelklebepad-Technik ohne Bohren oder andere zeitintensiven Montagearbeiten installiert werden.
Wartungsfrei
Über die gesamte Lebensdauer des Rauchwarnmelders.
Ereignisspeicher
Zur Auslesung der regelmäßigen Selbsttestprotokolle des Gerätes sowie zur Sicherung der Rauch- und Temperaturdaten im Alarm-Modus.
PYREXX ist eine eingetragene Marke der Pyrexx GmbH, 10777 Berlin, DE
Datenblätter(X)
Durchmesser | 105 mm |
Höhe | 42 mm |
Farbe | Weiß |
EN-Norm | 14604 |
Akku-/Batterielebensdauer | 12 Jahre |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 35 °C |
Signalton min. | 85 dB |
Ausführung | Streulichtprinzip |
Prüfzeichen | CE |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Schutzart IP | IP 40 |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Lagertemperatur min./max. | 10 bis 35 °C |