Kennzeichnungsringe PVC
Kennzeichnungsringe PLIOTEX-V auf Rolle
KENNZ-RG-PVC-GE(Y)-2,2-5,0MM-RG
Art.-Nr. 0978700076
EAN 4056807580753
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dank der besonderen Form des röhrenförmigen Profils und der Flexibilität, können die Kennzeichnungsringe leicht montiert werden.
- Ein einfaches Werkzeug erleichtert das Anbringen und Zusammenstellen der Kennzeichnungsringe. Ideal für Montagearbeiten auf einer Baustelle.
- Die Kennzeichnungsringe passen sich vollkommen an die Leiter an. Dank der "V " Form können die Ringe gut zusammengeschoben werden.
- Kennzeichnung vor dem Anschluss
- Geliefert in nebeneinander aufstellbaren Boxen zur einfachen Aufbewahrung
- Option: Kassettenträgergestell, ideal am Arbeitsplatz und auf der Baustelle
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Gelb |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 2,2 - 5 mm |
Farbe Schrift | Schwarz |
Geeignet für Kabelnennquerschnitt | 1 - 6 mm² |
Beschriftung | Y |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
