Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

8-fach-Leuchtenverteiler 12V

8-fach-Leuchtenverteiler 12V zu LED-T-12/24-1
VERT-(TRAFO-LED-T-12/24-1)-8FACH-12V

Art.-Nr. 0976502795

EAN 4065233093829

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
8-fach-Leuchtenverteiler 12V

Art.-Nr. 0976502795
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
Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
  • Zum Anschluss (Steckverbindung) an den LED-Trafo LED-T-12/24-1

  • Mit 8 integrierten LED-Leuchtenanschlüssen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

12 V

Ausgangsspannung

12 V

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Länge

62,5 mm

Breite

75 mm

Höhe

16,5 mm

Anzahl Anschlüsse

8 STK

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x 8-fach-Verteiler

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen