Kabeleinzugsgerät CPS 1
Kabeleinzugsgerät CPS 1
KBLEINZUGSYS-KOMPLETT-CPS1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovatives Kabeleinzugssystem: Einfache Überwindung von Widerständen dank Kombination aus Schub und Rotation
- Starker und kontinuierlicher Vorschub der Spirale dank der Teleskopstange und integrierten Klemmbacken
- Drehung der 4-mm-Metallspirale durch die dritte Klemmung und den Ratschen-Griff
Sparen von Kosten und Zeit dank einfacher Handhabung
- Einsatz im Ein-Mann-Betrieb möglich
- Höherer Drehmoment bei Verwendung von zusätzlichem Akku-Schrauber im Zwei-Mann-Betrieb
Komfortable und sichere Nutzung
- Verletzungsgefahr der Hände wird minimiert
- Inklusive Gürtelclip für bequemes Tragen und schnellen Zugriff
Das CPS 1 kann nur in Verbindung mit 4-mm-Metallspiralen verwendet werden. Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe von Teilen, die unter elektrischer Spannung stehen.
Datenblätter(X)
Problemlöser für Situationen, in denen handelsübliche Kabeleinzugsgeräte und Einzugsspiralen an ihre Grenzen stoßen
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 - 32 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!