ELMO® Sparten-Mauerdurchführung 1 x ∅ 6-40 mm einseitig dichtend
Sparten Mauerdurchführung 6-40
MRDUFHRG-RO-KBL-(6-40MM)
ELMO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, einfache Montage – Kostenersparnis da
- Keine Betonarbeiten, Kernlochbohrungen erforderlich
- Keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen) erforderlich
- Keine speziellen Montagehilfen (z.B. Drehmomentschlüssel) erforderlich
- Individuell auf Kabel- bzw. Rohr-Ø bis 40 mm vor Ort anpassbar
- Nachträgliche Aufrüstung zur Mehrsparten-Einführung (links und rechts) möglich
- Radondicht
- Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
Die Schmutzdichtung ∅ 12-16 mm muss nicht zwingend Verwendung finden. Alternativ kann der Wandverschluss z.B. auch mittels handelsüblichen Bauschäumen erfolgen.
Datenblätter(X)
- Für die Durchführung bzw. Installation von Energiekabeln, Telekommunikationskabeln, Versorgungsrohren, etc.
- E-Mobilität - Anschluss von Wallboxen, Ladestationen und Ladesäulen.
Geeignet für | Rohre |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 - 40 mm |
Betriebstemperatur min./max. | -40 bis 90 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!