VDE-Kabelabzweigkasten W7
VDE-Kabelabzweigkasten W7
FRAK-VDE-GRAU-IP54-75X75X37MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)
Datenblätter(X)
Für die geschützte Installation (Innenbereich)
Länge x Breite x Höhe | 75 x 75 x 37 mm |
Anzahl Kabeleinführungen | 7 STK |
Schutzart IP | IP 54 |
Nennspannung | 400 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 40 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff Unterteil | Polyethylen |
Werkstoff Oberteil | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |