Hohlwand-Gerätedose winddicht
HWAND-GERDO-VDE-H47MM/D68MM-WINDDICHT
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Tiefe | 47 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 25 |
Anzahl Leitungseinführungen | 4 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 7 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Ja |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 3X |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!