Gewebemontageband Innenbereich nicht rostend, keine scharfen Kanten
Gewebemontageband Innenbereich
MNTGBA-GWB-WEISS-1700N-B15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht schneidbar mittels Schere bzw. Cuttermesser
Width | 15 mm |
Materialstärke | 1.1 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 120 °C |
Belastung Kraft max. | 1700 N |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
UV-Beständigkeit | Nein |
Farbe | Weiß, Rot |
Rollenlänge | 25 m |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!