Montagelochband kunststoffummantelt
Montagelochband, verschweißt
MNTGBA-GELO-VERSHWS-KST-LD6,5MM-B19MM
Art.-Nr. 0972010319
EAN 4053479866987
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)
- Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.
Datenblätter(X)
Breite | 19 mm |
Materialstärke | 2,6 mm |
Lochdurchmesser | 6,5 mm |
Lochabstand | 15 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Belastung Kraft max. | 1500 N |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!