Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klemmschelle metrisch

Klemmschelle metrisch
SHEL-KLEMM-M-KST-EN32

Art.-Nr. 0971555032

EAN 4038898374879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klemmschelle metrisch

Art.-Nr. 0971555032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

75° Easy-Entry-Einführung für einfache Montage
  • Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Spanplattenschraube oder Nageldübel

  • Spezielle Seitenverstärkung für erhöhte Bruchfestigkeit

  • Mittenmarkierung zum genauen Ausrichten der Klemmschellen

  • EN16-EN40: Mit Anreihmechanismus

  • EN16-EN40: Zum Einschieben in Profilschienen mit 11 mm Schlitzweite

  • Made in Germany
Hinweis
  • EN16-EN40

Für Nageldübel-∅ 5 mm, auf M6-Gewindebolzen aufschraubbar (z.B. Trägerklemme SCZ)


  • EN50-EN63

Für Nageldübel-∅ 6 mm

ETA-18/0957 in Verbindung mit ETA-12/0452

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Aufputzverlegung von starren Kunststoffrohren W-IS-EL-F, WPKu-EM-F bzw. WPKu-EM-F-H0

Nenngröße

32

Mit Anreihmechanismus (vertikal)

Ja

Langlochlänge

12 mm

Langlochbreite

4,4 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Farbe

Lichtgrau RAL 7035 ähnlich

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D5-L85-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM

Bohrt nahezu jedes Material
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrloch-Marker für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

TINTMARK-PERMANENT-SCHW-BOHRLOCH

Wasserfest und abriebbeständig
x 5 St.
Tiefloch-Marker-Set mit Magnetköcher 9-teilig

MARK-SET-MAGNKCH-9TLG

Magnetverschluss – sicherer Halt des Tiefloch-Markers im Köcher, kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit