Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich

Quetschkabelschuh
QUETKBLSHH-RG-46234-CU-(J2N)-M10-10,0QMM

Art.-Nr. 096761010

EAN 4024835133289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quetschkabelschuh Ringform DIN 46234 und ähnlich

Art.-Nr. 096761010
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für mehr-, fein- und feinstdrähtige Kupferleiter z. B. nach DIN EN 60228 Klasse 2, 5 und 6

Drahtquerschnitt

10 mm²

Flanschloch

M10

Nenngröße

10 - 10

Drahtdurchmesser (d1)

4,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

10,5 mm

Abstand Hülsenende - Mitte Loch (l)

21 mm

Hülsenlänge

8 mm

Breite (b)

18 mm

Temperaturbeständigkeit max.

125 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Dornpressung

PRESEINSA-F.DORNPRES-10QMM

Breite 22 mm
x 1 St.
Crimpzange für unisolierte Verbinder

CRIMPZANG-(UNISO-VERB)-(0,5-10,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany