Crimpkabelschuh Ringform Polyamid-isoliert
Crimpkabelschuh isoliert Ringform
ISOL.(PA)-RINGKABELSCH.25.0 M 6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufgeweitete Isolierhülse
Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.
"Easy Entry"–Einführung
Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
Hochwertiges Polyamid
Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich
UL-zertifiziert (0,5-6,0 mm²)
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.
Ringform nach DIN 46237
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter
Drahtquerschnitt min./max. | 25-25 mm² |
Farbe | Gelb |
Flanschloch | M6 |
Länge | 38 mm |
Nennspannung max. | 600 V |
Temperatureinsatzbereich max. | 105 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Isoliermaterial | Nylon |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |