Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 63-teiliges Sortiment

Werkzeugkoffer komplett-Set 63-teilig
WZG-SORT-GEM-63TLG

Art.-Nr. 096593 170
EAN 4062856410132

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Umfangreiches, 63-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz

  • Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker


  • Ringmaulschlüssel mit Schlüsselweiten 8 bis 19 mm

  • Ein kurzer 1/4 Zoll-Bithalter und ein 60 mm langer magnetischer 1/4 Zoll-Bithalter

  • 1/4 Zoll-Bits für Schrauben der Typen TX, PH, Schlitz, RW, PZ und Innsensechskant

  • Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, Cutter, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange sowie das 5-m-Bandmaß helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben


16 Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll für fast jede Schraube


  • Passend dazu eine starre Verlängerung, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller

  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

63 STK

Länge x Breite x Höhe

382 x 316 x 85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen