Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher TX 7-teilig

Schraubendreher-Satz TX 4.4.1 7-teilig
SHRDRH-SA-TX-7TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965905502
EAN 4056807712567
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
Mit Rundklinge und Bohrung

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Größe Schaumteil

4.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher TX 7-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX10X80

ZEBRA
Beschreibung:
TX10; Klingenlänge: 80 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX15X80

ZEBRA
Beschreibung:
TX15; Klingenlänge: 80 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX20X100

ZEBRA
Beschreibung:
TX20; Klingenlänge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX25X100

ZEBRA
Beschreibung:
TX25; Klingenlänge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX27X115

ZEBRA
Beschreibung:
TX27; Klingenlänge: 115 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX30X115

ZEBRA
Beschreibung:
TX30; Klingenlänge: 115 mm
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Bohrung

SHRDRH-TX-LO-TX40X130

ZEBRA
Beschreibung:
TX40; Klingenlänge: 130 mm
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 4.4.1 Schraubendreher

SYSEINLG-F.0965905502

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905502
Menge: 1 x