Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Sortiment

Pistolenschraubendreher Sortiment 37-tlg.
SHRDRH-SORT-PISTOLE-LED-SCHAUM-37TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965900943

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Sortiment

Art.-Nr. 0965900943

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

36-teilig, Schraubendreher mit LED-Licht

Inhalt:


  • Pistolen-Schraubendreher, Verlängerung 70 mm und 150 mm, Bithalter magnetisch 150 mm, Bithalter flexibel 175 mm, Teleskopmagnet 105-485 mm

  • 12 Steckschlüsseleinsätze: SW4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

  • 18 Bits: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; SW3; SW4; SW5; SW6; Schlitz 0,8 x 5,5; Schlitz 1,2 x 8,0 mm
Anwendungsgebiet

Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.

Größe Schaumteil

2

Anzahl Teile im Sortiment/Set

36 Stck

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Sortiment inklusive:

1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-(0965900943)

ZEBRA
Beschreibung: Für Werkzeugsortimente, leer
Menge: 1 x
1 x
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher

SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

ZEBRA
Beschreibung: Mit LED-Licht, unbestückt
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L70MM

ZEBRA
Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L150MM

ZEBRA
Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Bithalter magnetisch

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-L150MM

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Bithalter flexibel

HALT-BIT-SWF-FLEX-L175MM

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L150-530MM)

ZEBRA
Beschreibung: Magnethaltekraft 600 g
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.8 x 5.5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1.2 x 8.0 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
15
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
27
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Kurz
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen