Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klima-Lecksuchsortiment für den mobilen Einsatz an R134a–Klimasystemen

Klima-Lecksuchsortiment
LECKSUCHSORT-F.KLIMA

Art.-Nr. 0964764025
EAN 4038898215677
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
Ohne Klimaservicegerät anwendbar


Mobil einsetzbar



One Shot: Einmalanwendung



Hoher Anteil an fluoreszierende Wirkstoffe



Sehr gute Materialverträglichkeit


  • O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen

  • Additiv kann nach Einsatz im Klimakreislauf verbleiben


Erfüllt die SAE J2297-Bestimmung für R 134a, PAG-Öl und Esther-Öl



Kompatibel mit PAG-Öl

Hinweis

Befülladapter Art.-Nr. 0764000114 passt nur auf 134a-Kupplung.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Präventiv einsetzbar zur zuverlässigen Lokalisierung von Undichtigkeiten und Leckagen in R134a–Klimaanlagen. Auch in Systemen mit elektrischem Kompressor einsetzbar.

Anleitung

Siehe Anwendungsübersicht Lecksuchadditive bzw. die dem Produkt beigefügte Arbeitsanleitung.

Produktgewicht (per Stück)

1496 g

Klima-Lecksuchsortiment für den mobilen Einsatz an R134a–Klimasystemen inklusive:
1 x
Adapter zur Befüllung von Lecksuch-Additiv

BEFUELLADAPT-F.LECKADD-R134A

COOLIUS
Beschreibung: Zur Befüllung des Lecksuchadditivs Art.-Nr. 0892764010 über die Niederdruckseite
Menge: 1 x
1 x
Auspresspistole für Klima-Lecksuchadditiv

WZG-AUSPRESS-LECKSUCH-ADDITIV

Menge: 1 x
6 x
Klima Lecksuchadditive

LECKADD-KLIMA-7,5ML

Beschreibung: Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a–Klimasystemen ohne Klimaservicegerät.
Menge: 6 x