UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W

UV-Lecksuchlampe 12 Volt
LECKSUCH-SET-(UV-LAMPE)-SET-12V-100W
COOLIUS

Art.-Nr. 0964764009

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W

Art.-Nr. 0964764009
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
Zur Ortung von kleinsten Leckagen in Kältemittel-, Wasserkühl-, Motoröl- (Diesel und Benziner), Getriebeöl- und Servolenkungssystemen.

Lieferung in robusten Kunststoffkoffer


Keine Verschmutzung oder versehentliche Beschädigung der Streuscheibe



Mit Schutz- bzw. Effektverstärkungsbrille


  • Beim Arbeiten mit der UV-Lecksuchlampe muss eine Schutzbrille getragen werden.

  • Durch die Brille wird der Leuchteffekt des Additivs verstärkt und die Leckage besser erkannt.


Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit


Geringes Gewicht

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dem Kreislauf wird ein Lecksuchadditiv beigegeben. Nachdem das Additiv einige Zeit durchflossen und sich mit dem Medium vermischt hat, wird die Anlage mit der UV-Lecksuchlampe auf undichte Stellen untersucht. Das UV-Licht bringt die fluoreszierende Flüssigkeit zum Leuchten, die an allen undichten Stellen austritt. Die Additive können nach der Lecksuche auf unbestimmte Zeit in der Anlage verbleiben.

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

100 W

Kabellänge

450 cm

Gewicht

400 g

UV-Lecksuchlampe 12 V/DC 100 W inklusive:

1 x
Kontrastbrille gelb

BGLBRIL-UV-LECKSUCH-GELB-EN166

Beschreibung: UV-Lecksuchbrille zur einfachen Identifizierung Spuren von UV-Lecksuchmitteln
Menge: 1 x
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Kontrastbrille gelb

BGLBRIL-UV-LECKSUCH-GELB-EN166

Beschreibung: UV-Lecksuchbrille zur einfachen Identifizierung Spuren von UV-Lecksuchmitteln
Menge: 1 x
1 x
Birne

ZB-BIRNE-KLIMA-LECKSUCHLAMP-12V-100W

COOLIUS
Beschreibung: Für UV-Lecksuchlampe 12 V/100 W
Menge: 1 x
1 x
Streuscheibe

ZB-STREUSCHEIBE-KLIMA

COOLIUS
Beschreibung: Für UV-Lecksuchlampe
Menge: 1 x