Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Spannstangen-Set mit Schnellverstellung

Aluminium-Spannstangen-Set verstellbar
SPNSTG-FZG-SET-LSS03-8TLG
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 029
EAN 4050382232489

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Transportsicherung von großem Ladegut
  • Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug

  • Großer Verstellbereich

  • In zwei verschiedenen Längen erhältlich

  • Inklusive Zurrschienen-Befestigungssatz
Hinweis

Aluminium-Spannstangen sind inklusive Schaumstoffummantelungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LSS03

Höhe

1750 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Stellbereich min./max.

1250-1750 mm

Produktgewicht (per Stück)

13 kg

Aluminium-Spannstangen-Set mit Schnellverstellung inklusive:
4 x
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

ORSYMOBIL
Beschreibung: Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
Menge: 4 x
4 x
Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Beschreibung:
Länge: 1750 mm
Zur Transportsicherung von großem Ladegut
Menge: 4 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG54-F.AIRLINEPRFL

ORSYMOBIL
Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA995

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA1500

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA2000

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB2000

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

ZSHN-FZG-TRS-ZST2010

ORSYMOBIL
Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZTE-F.FZGBOD-ALU-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Schaumstoffummantelung

SHTZHUE-(F.SPNSTG-FZG)-SH42

ORSYMOBIL
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen