Starterpaket set mittel
STARTPAK-MITT-GESAMT-3TLG
ORSYMOBIL
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Linke Seite 2-teilig bestehend aus:
Rechte Seite bestehend aus:
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Typbezeichnung | MBSET13 |
Höhe Fahrerseite | 980 mm |
Höhe Beifahrerseite | 950 mm |
Breite Fahrerseite | 1946 mm |
Breite Beifahrerseite | 1112 mm |
Tiefe | 330/380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 95 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.