Fast geschafft: Melden Sie sich an, Sie werden direkt zur gewünschten Seite geleitet.
Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Antirutschmatte für den Einhängekorb der Riffelblechbox

Antirutschmatte Einhängekorb für Individualbox
ANTIRUMATT-EINHAENGEWANNE-INDIVIDUALBOX

Art.-Nr. 096399 478

EAN 4099618168390

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschmatte für den Einhängekorb der Riffelblechbox

Art.-Nr. 096399 478
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
Verhindert das Rutschen der Ladung
  • PVC-Weichschaumbelag

  • Flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig, da nur 3,0 mm stark

  • Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus

  • Keine Aufnahme von Flüssigkeiten dank geschlossener Oberfläche

  • Hohe Gleitreibewerte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

INDAM003

Breite

176 mm

Länge

1618 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,940 kg

Werkstoff

Styrol-Butadien-Kautschuk

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox für Pritschenfahrzeug
x 1 St.
Einhängekorb für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug

KO-EINHAENGEKORB-F.-INDIVIDUALBOX

Herausnehmbarer Einsatz für die Riffelblechbox