Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung
Aluminium-Spannstange verstellbar rot
SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- Großer Verstellbereich
- In drei verschiedenen Längen erhältlich
Schaumstoffummantelung im Lieferumfang enthalten.
Typbezeichnung | SS10 |
Länge | 1750 mm |
Durchmesser | 60 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Aluminiumsilber, Rot |
Stellbereich min./max. | 1250-1750 mm |
Blockierkraft | 350 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 2.600 kg |
Stellbereich min. | 1250 mm |
Stellbereich max. | 1750 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!