Leiterklemmsystem

Leiterklemmsystem
LEIKLESYS-DBEF-PAAR-RHSC01
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096383 741

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leiterklemmsystem

Art.-Nr. 096383 741
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
5x schneller als Standardleiterklemmen
  • Für bis zu 4 verschachtelte Leiterteile geeignet

  • 20 g crash-getestet (ECE 17.07)

  • Getestete Lebensdauer über 10.000 Zyklen (UKAS ISO 17025)

  • Material: Kunststoff, Haltebügel aus rostfreiem Stahl bietet ausgezeichneten Korrosionsschutz

  • Max. Breite des Querträgers: 55 mm

  • Lieferumfang: 1 Paar
HinweisKeine gleichschließenden Schlösser

3 Jahre Gewährleistung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RHSC01

Breite

50 mm

Höhe

410 mm

Länge

455 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,500 kg

Farbe

Schwarz
Rot

Werkstoff

Edelstahl / Kunststoff