Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauchhalter

Schlauchhalter
HALT-SCHL-FZG-SHNS
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 982
EAN 4047376792470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für den Transport von Schläuchen und Kabel
  • Zur einfachen Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SHNS

Höhe

88 mm

Breite

186 mm

Tiefe

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,300 kg

Farbe

Aluminiumsilber

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen