Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Verschlusslager

Verschlusslager
VERSHLLGR-FZG-(35-55MM)
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 891
EAN 4024835258883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Sichern von Spaten, Schaufel oder Besen mit runden oder ovalen Stielen
  • Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung

  • Mit Gummispannband zur klapperfreien, griffbereiten Befestigung von Arbeitsmitteln

  • Aus verzinktem Stahl

  • Inklusive Befestigungssatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GZ50

Höhe

35 mm

Klemmbereich min./max.

35-55 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,140 kg

Werkstoff

Stahl / Gummi

Klemmbereich max.

55 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen