Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladungssicherungsnetz

Ladungssicherungsnetz 1700 x 2300 mm
LADSINETZ-FZG-LNR1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 316
EAN 4052703045808

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Sichern der Ladung auf dem Fahrzeugboden
  • Netz bestehend aus vernähten Gurtbändern

  • Durch die im umlaufenden Gurtband integrierte Ratsche kann das Netz gespannt werden

  • Anbindung mittels eingenähten Flachhaken

  • Haltelast 1.000 daN
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LNR1

Breite

1700 mm

Länge

2300 mm

Maschenweite

101 x 104 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,885 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen