Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Rundschnur

Zurrschiene Aluminium AIRLINE mit Rundschnur
ZSHN-FZG-ZURRSCHIENE-RSZSB1000
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 263
EAN 4053479194608

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Montage an der Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung
  • Zwei integrierte Gummiprofile schützen die Ladung vor Beschädigung

  • Inklusive zwei Abdeckkappen als Kantenschutz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RSZSB1000

Breite

40 mm

Höhe

12 mm

Länge

1000 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,650 kg

Farbe

Aluminiumsilber

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.GH10/11

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-F.ZS1000

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-4M

ORSYMOBIL
Mit Zurröse für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Spannstangen für Airlineprofil

SPNSTG-FZG-SS25

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFL-M8

ORSYMOBIL
Zur Befestigung von Bauteilen an Airline-Zurrschienen
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFM-M10X1

ORSYMOBIL
Zur Befestigung von Bauteilen an Airline-Zurrschienen
x 1 St.
Schraubfitting

SHRBFITTING-FZG-SFS-STERNGRF

ORSYMOBIL
Zur Befestigung von Bauteilen an Airline-Zurrschienen
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SS250

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting

ZGRT-KLESHLO-FZG-KSG54-F.AIRLINEPRFL

ORSYMOBIL
Geeignet bei einer Belastbarkeit bis 300 daN
x 1 St.
Spannstangen für Airlineprofil

SPNSTG-FZG-SS20

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen

SPNSTG-FZG-SS200

ORSYMOBIL
Individuell kürzbar
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA1000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA2000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

ZGRT-RAT-FZG-RZA4000-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Zurröse mit Aluretainer für Airlineprofil
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS15

ORSYMOBIL
Zur Transportsicherung von großem Ladegut
x 1 St.
Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung

SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS10

ORSYMOBIL
Zur Transportsicherung von großem Ladegut
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen