Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken

Automatikzurrgurt mit Karabinerhaken
ZGRT-RAT-FZG-AUTOMATIKZURRGURT-ARZK20
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 325

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Automatik-Rollzurrgurt mit Karabinerhaken

Art.-Nr. 096380 325
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
  • Zurrgurt zum Sichern und Verzurren von Ladung

  • Einfache Handhabung

  • Gefertigt in Anlehnung an EN 12195-2

  • Mit automatischer Aufrollfunktion

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ARZK20

Breite

55 mm

Länge

2000 mm

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

250 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Vorspannkraft

27 daN

Gurtbreite

25 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,733 kg

Hakenform

Karabinerhaken

Farbe

Schwarz
Rot

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

EN-Norm

12195-2

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminiumzurrplatte

ZPL-FZG-ALU-AZPL

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA995-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA1500-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA2000-ALU

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC995-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC1495-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC2000-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB995-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB2000-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZB-ALU-ZURRTELLER-FZGBOD-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrplatte

ZPL-FZG-SORT-AZPL2 DOPPELT

ORSYMOBIL
x 1 St.