Automatik-Rollzurrgurt für Airlineprofil

Automatikzurrgurt mit Kunststofffitting
ZGRT-RAT-FZG-AUTOMATIKZURRGURT-ARZG20
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 324

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Automatik-Rollzurrgurt für Airlineprofil

Art.-Nr. 096380 324
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
Zum Sichern und Verzurren von Ladung
  • Einfache Handhabung

  • Gefertigt in Anlehnung an EN 12195-2

  • Mit zwei Automotive-Fittingen passend für Airlineprofil

  • Mit automatischer Aufrollfunktion

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ARZG20

Breite

55 mm

Länge

2000 mm

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

250 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Vorspannkraft

27 daN

Gurtbreite

25 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,650 kg

Hakenform

Zurröse ZOE

Farbe

Schwarz
Rot

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

EN-Norm

12195-2

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminiumzurrplatte

ZPL-FZG-ALU-AZPL

ORSYMOBIL
Passend für Verzurrgurte mit Automotive-Fittinge
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA995-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA1500-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA2000-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC995-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC1495-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC2000-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB995-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB2000-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZB-ALU-ZURRTELLER-FZGBOD-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrplatte

ZPL-FZG-SORT-AZPL2 DOPPELT

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen