Ladungssicherungsnetz

Ladungssicherungsnetz 1700 x 2300 mm
LADSINETZ-FZG-LNR1
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 316

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ladungssicherungsnetz

Art.-Nr. 096380 316
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
Zum Sichern der Ladung auf dem Fahrzeugboden
  • Netz bestehend aus vernähten Gurtbändern

  • Durch die im umlaufenden Gurtband integrierte Ratsche kann das Netz gespannt werden

  • Anbindung mittels eingenähten Flachhaken

  • Haltelast 1.000 daN

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LNR1

Breite

1700 mm

Länge

2300 mm

Maschenweite

101 x 104 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,885 kg

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen