Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund
Zurrschiene Aluminium AIRLINE halbrund
ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Inklusive Befestigungsmaterial
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Typbezeichnung | ZSC2000 |
Breite | 50 mm |
Höhe | 11.5 mm |
Länge | 2000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1.400 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!