Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch
Zurrschiene Aluminium AIRLINE mit Flansch
ZSHN-FZG-ALU-ZSA995
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Inklusive Befestigungsmaterial
![]() | |
Typbezeichnung | ZSA995 |
Breite | 65 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge | 1000 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.800 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!