Spannstangen für Airlineprofil
Spannstange für Airlineprofil
SPNSTG-FZG-SS20
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Transportsicherung von großem Ladegut
- Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens
- Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN
- In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Schaumstoffummantelung im Lieferumfang enthalten.
Typbezeichnung | SS20 |
Länge | 2000 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Aluminiumsilber, Rot |
Blockierkraft | 300 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 4.300 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!