Aluminium-Spannstangen
Aluminium-Spannstange
SPNSTG-FZG-SS250
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Transportsicherung von großem Ladegut
- Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens
- Robuster Kunststoffüberzug schützt die Ladung vor Beschädigung
- Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN
- In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | SS250 |
Länge | 2500 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Werkstoff | Aluminium-Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Blockierkraft | 300 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 4.000 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!