Spannstangen für Airlineprofil
Spannstange für Airlineprofil
SPNSTG-FZG-SS25
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Zur Transportsicherung von großem Ladegut
- Schnelles Einsetzen und Entnehmen der Spannstange mittels Druckfederbolzens
- Richtwert: BC (Blockierkraft) = 300 daN
- In zwei verschiedenen Längen erhältlich
Schaumstoffummantelung im Lieferumfang enthalten.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogTypbezeichnung | SS25 |
Länge | 2500 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Aluminiumsilber, Rot |
Blockierkraft | 300 daN |
Produktgewicht (per Stück) | 5.100 kg |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!