Ratschenzurrgurt mit Doppelspitzhaken

Ratschenzurrgurt mit Doppelspitzhaken
ZGRT-RAT-FZG-HAK
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 215

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratschenzurrgurt mit Doppelspitzhaken

Art.-Nr. 096380 215
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
Spann- und Zurrgurt zum Sichern und Verzurren von Ladung nach EN 12195-2
  • Einfache Handhabung

  • Für Zurröse, Zurröse mit Aluretainer und Zurrmulde

  • Aus hochwertigem Polyester

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RZH50

Breite

25 mm

Länge

5000 mm

Empfohlene Zuglast

650 daN

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

1300 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Vorspannkraft

200 daN

Produktgewicht (per Stück)

1,200 kg

Hakenform

Doppelspitzhaken

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

EN-Norm

12195-2

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zurröse

ZOES-FZG-F.ZS-ALU

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Zurrmulde

ZMULDE-FZG-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
Zur zusätzlichen Ladungssicherung im Fahrzeug
x 1 St.
Zurröse

ZOES-FZG-ZOA-ALURETAINER

ORSYMOBIL
Ideal, um verschiedene Zurrgurte oder Arbeitsgeräte wie zum Beispiel Besen, Eimer, Werkzeuge oder Kleiderbügel anzuhängen.
x 1 St.
Verzurraugensatz

ZB-VERZURRAUGENSATZ-SORT-ZSHN-VZS

ORSYMOBIL
Zur Montage auf die Bodenplatte