Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

Ratschenzurrgurt mit Kunststoffzurröse
ZGRT-RAT-FZG-4M
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096380 208

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

Art.-Nr. 096380 208
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
Mit Zurröse für Airlineprofil
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Einfache Handhabung

  • Aus hochwertigem Polyester

  • Nach EN 12195-2

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RZG4000

Breite

25 mm

Länge

4000 mm

Empfohlene Zuglast

500 daN

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

1000 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Vorspannkraft

200 daN

Produktgewicht (per Stück)

1 kg

Hakenform

Zurröse ZOE

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

EN-Norm

12195-2

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminiumzurrplatte

ZPL-FZG-ALU-AZPL

ORSYMOBIL
Passend für Verzurrgurte mit Automotive-Fittinge
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA995-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA1500-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ZSA2000-ALU

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC995-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC1495-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ZSC2000-ALU-HALBRD

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB995-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-ZSB2000-F.FAHRZEUGBOD

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

TRS-ZSHN-FZG-ZST2010

ORSYMOBIL
Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZB-ALU-ZURRTELLER-FZGBOD-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrplatte

ZPL-FZG-SORT-AZPL2 DOPPELT

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen