Beifahrerassistent

Beifahrerassistent Grundträger
BEIFAHRASSIST-GRUNDTRAEGER-BFA03

Art.-Nr. 0963680894

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Beifahrerassistent

Art.-Nr. 0963680894
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
Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt
  • Geringes Gewicht durch eine Aluminium-Stahl-Kombination

  • Aufklappbarer Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen

  • Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne

  • Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front

  • Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden

  • Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz

  • Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BFA03

Breite

360 mm

Höhe

640 mm

Tiefe

420 mm

Produktgewicht (per Stück)

5,500 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium/Kunststoff/Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen