Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter
ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931216)
Art.-Nr. 0962993716
EAN 4056807506371
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
| Passend für | Schiebeteil | |||
| Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art. | Alu-Schiebeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Anzahl Sprossen | Art.-Nr. | VE/St. |
| - | 0962 930 208 | 1 x 8 | 0962 993 008 | 1 |
| - | 0962 930 210 | 1 x 10 | 0962 993 010 | 1 |
| - | 0962 930 212 | 1 x 12 | 0962 993 012 | 1 |
| - | 0962 930 214 | 1 x 14 | 0962 993 014 | 1 |
| - | 0962 930 216 | 1 x 16 | 0962 993 016 | 1 |
| - | 0962 930 218 | 1 x 18 | 0962 993 018 | 1 |
| 0962 931 208 | - | 1 x 8 | 0962 993 708 | 1 |
| 0962 931 210 | - | 1 x 10 | 0962 993 710 | 1 |
| 0962 931 212 | - | 1 x 12 | 0962 993 712 | 1 |
| 0962 931 214 | - | 1 x 14 | 0962 993 714 | 1 |
| 0962 931 216 | - | 1 x 16 | 0962 993 716 | 1 |
| 0962 931 218 | - | 1 x 18 | 0962 993 718 | 1 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |